MILWAUKEE 4292-1 1.25 インチ磁気ドリルモーター
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
アイテム価格 | 磁気ドリルプレス |
アンプ | 11.5 |
アンペア@ 120V | 11.5 |
キャパシティスチール | 1-1 / 4インチ |
チャックサイズ | 1.25 " |
ハンドルタイプ | リバーシブルフィード |
無負荷RPM | 750/315 |
スピンドルテーパー | No.3 MT |
工具重量 | 23ポンド |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 51.28 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8466925090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | アンペア@ 120V | チャックサイズ | 無負荷RPM | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4253-1 | 6.2 | 6.2 | 1 / 2 " | 600 | 8ポンド | ¥117,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。