入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 吸引ラインアキュムレーター |
容量 | 7.8ポンド |
接続 | 固体銅 |
接続タイプ/サイズ | ODF 7/8 " |
高さ | 12 " |
取り付け方向 | 垂直 |
外径 | 5" |
シェル材料 | 鋼 |
タイプ | 計量オリフィス付き |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | 接続タイプ/サイズ | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VA356S | 3.4ポンド | ODF 3/4 " | 15 " | 3" | ¥21,362 | |
PA4065-9-5C | 3.8ポンド | ODF 5/8 " | 9" | 4" | ¥33,470 | |
VPA589-6SRD | 5.6ポンド | ODF 3/4 " | 9" | 5" | ¥34,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。