入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アースプラグシャットオフコックバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 使用圧力 | 30 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 52度C |
最小動作温度 | 0度C |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
形状 | メスパイプからオスパイプへ |
形式 | メスパイプ |
番手 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。