入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボール材料 | SS |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 316 SS |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 316 SS |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 204度C |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
最大 作動圧力 | 5000のプサイ |
最小動作温度 | -26度C |
動作温度 範囲 | -20度から400度F |
パーカーインターチェンジ | SSH4-62Y |
パイプサイズNPT | 1 / 2 " |
シール材 | フッ化炭素 |
スリーブ素材 | 316 SS |
温度。 範囲 | -20から400 F |
番手 | 1 / 2」-14 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
真空圧力 | 27.4水銀柱インチ |
バルブデザイン | ポペット |
バルブ材質 | 316 SS |
バルブタイプ | ポペット |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | ボール材料 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小動作温度 | 動作温度 範囲 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | BH1-60XNUMX | ニトリル | ¥8,045 | |
BH2-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3700 psi | -40度C | -40度から250度F | BH2-60XNUMX | ニトリル | ¥8,298 | |
BH3-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 2700 psi | -40度C | -40度から250度F | BH3-60XNUMX | ニトリル | ¥10,962 | |
BH4-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3500のプサイ | -40度C | -40度から250度F | BH4-60XNUMX | ニトリル | ¥16,360 | |
BH6-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 2200 psi | -40度C | -40度から250度F | BH6-60XNUMX | ニトリル | ¥27,263 | |
BH8-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 1500 PSI | -40度C | -40度から250度F | BH8-60XNUMX | ニトリル | ¥46,682 | |
H1-62 | 5000のプサイ | 鋼 | 鋼 | 5000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | H1-62 | ニトリル | ¥7,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。