PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 アキュムレータ安全ブロック 3625 Psi リリーフ
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
アイテム価格 | アキュムレータセーフブロック |
排水口のサイズ | #16 SAE ORB |
終了 | リン酸亜鉛 |
入口ポートサイズ | #24 SAE ORB |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | 250 gpm |
マックス。 圧力 | 5075のプサイ |
全体の高さ | 5.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.8 " |
全幅 | 9.5 " |
シールタイプ | 良いです |
温度。 範囲 | -22〜176度F |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 13.93 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 入口ポートサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAT20E1T1-120-TL1 | #16 SAE ORB | 125 gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ¥292,495 | |
SBAT20E1T1-250-TL1 | #16 SAE ORB | 125 gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ¥292,495 | |
SBAT20E1T1-330-TL1 | #16 SAE ORB | 125 gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ¥292,495 | |
SBAT3LE1T1-120-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 | |
SBAT3LE1T1-330-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 | |
SBAT3PE1T1-250-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。