PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 アキュムレータ セーフティ ブロック 1740 Psi リリーフ
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アキュムレータセーフブロック |
排水口のサイズ | #6 SAE ORB |
終了 | リン酸亜鉛 |
入口ポートサイズ | #16 SAE ORB |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | 125 gpm |
マックス。 圧力 | 5075のプサイ |
全体の高さ | 4.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.3 " |
全幅 | 7.4 " |
シールタイプ | 良いです |
温度。 範囲 | -22〜176度F |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 6.94 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 入口ポートサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAT20E1T1-250-TL1 | #16 SAE ORB | 125 gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ¥292,495 | |
SBAT20E1T1-330-TL1 | #16 SAE ORB | 125 gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ¥292,495 | |
SBAT3LE1T1-120-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 | |
SBAT3LE1T1-250-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 | |
SBAT3LE1T1-330-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 | |
SBAT3PE1T1-250-TL1 | #24 SAE ORB | 250 gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ¥426,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。