PARKER PD342 ニップル、本体サイズ 1/8 インチ、ネジサイズ 1/4-18 インチ、スチール
アイテム:BX4ZFV
モデル:PD342
¥3,502 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 0.8ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 / 4-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。