入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパイロットバルブ |
アクチュエータ/リターン | エアパイロット/エアリターン |
体積係数 | 23.30 |
Cv | 23.3 |
高さ | 7.53 " |
長さ | 5.25 " |
最大PSIの運用 | 140 |
最大温度範囲(F) | 0〜125 |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 3 |
パイロットポートサイズNPT(インチ) | 1/4 |
パイロット圧力 | 25 |
ポートサイズ | 1-1 / 4インレット、1-1 / 2エキゾースト |
タイプ | ノーマルオープン |
あなたが使用します | 一般的な空気圧アプリケーション |
外部パイロット | |
幅(Width) | 6.13 " |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 高さ | 長さ | ポートサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N35431091 | 3.60 | 4.78 " | 3.06 " | 3/8インレット、1/2エキゾースト | ノーマルクローズ | 3.31 " | ¥61,601 | |
N35441091 | 3.80 | 4.78 " | 3.06 " | 1/2インレット、1/2エキゾースト | ノーマルクローズ | 3.31 " | ¥66,066 | |
N35461091 | 9.30 | 5.56 " | 4.07 " | 3/4インレット、1エキゾースト | ノーマルクローズ | 4.38 " | ¥97,142 | |
N35471091 | 9.30 | 5.56 " | 4.07 " | 1インレット、1-1 / 4エキゾースト | ノーマルクローズ | 4.38 " | ¥97,414 | |
N36481091 | 23.30 | 7.53 " | 5.25 " | 1-1 / 4インレット、1-1 / 2エキゾースト | ノーマルクローズ | 6.13 " | ¥180,446 | |
N36491091 | 23.30 | 7.53 " | 5.25 " | 1-1 / 2インレット、1-1 / 2エキゾースト | ノーマルクローズ | 6.13 " | ¥184,632 | |
N37431091 | 3.60 | 4.78 " | 3.06 " | 3/8インレット、1/2エキゾースト | ノーマルオープン | 3.31 " | ¥66,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。