入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | PTFE |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | PTFE |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
フロー制御 | 2ウェイ |
注ぐ速さ | 1.88馬力 |
ハンドル材料 | HDPE |
ハンドルタイプ | ティー |
長さ | 1.73 " |
最大周囲温度 | 40度C |
最大流体温度 | 40度C |
マックス。 圧力 | 120 psiのWOG |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
最小流体温度 | 5度C |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | 1/4 "FNPT |
圧力定格 | 120サイグ |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PTFE |
ステムタイプ | 12 "×51」 |
温度。 範囲 | 41度から104度F |
バルブ構造 | 1ピース |
接液材料 | PTFE |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 長さ | パイプサイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-6-1818-0 | 6.59馬力 | 2.24 " | 1 / 2 " | 1/2 "FNPT | ¥273,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。