入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 活栓 |
ボディ材質 | 接液:PFA、PTFE; 濡れていない:PFA、PVDF |
接続タイプ | 圧縮 |
ハンドルタイプ | Tスタイル |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
全体の高さ | 1.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 9 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度-266度F |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。