入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 6000 psiのWOG |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | -54度から400度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | GB |
A.ボールバルブは、中央に穴が開いており、XNUMXつのシートの間に挟まれて流れを制御する金属製のボールを使用しています。 これらのボールバルブは、ガスと蒸気を絞ることができ、炭化水素処理アプリケーションの低流量状況に適しています。
A.はい、Hi-Proボールバルブハンドルはステンレス鋼でできており、直接露出することができます。 API607規格で説明されているように、バルブは直接の火災に耐えることができます。
モデル | 温度。 範囲 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | バルブ構造 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP502SS-4 | 0度から400度F | ステンレス鋼 | ロックレバー | 1ピース | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | バイトン | バイトン | ¥27,204 | |
XVP502SS-6 | 0度から400度F | ステンレス鋼 | ロックレバー | 1ピース | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | バイトン | バイトン | ¥14,643 | |
XVP502SS-8 | 0度から400度F | ステンレス鋼 | ロックレバー | 1ピース | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | バイトン | バイトン | ¥37,009 | |
XVP502SS-12 | 0度から400度F | ステンレス鋼 | ロックレバー | 1ピース | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | バイトン | バイトン | ¥22,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。