入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | Lokホースバーブを押す |
ホース接続 | プッシュオン |
直径内ホース | 3 / 8 " |
インターチェンジタイプ | 産業 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロックタイプ | プッシュ接続 |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
シール材 | ニトリル |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディ材質 | 番手 | ねじの種類 | ボディサイズ | 接続タイプ | ホース接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3 / 8 " | - | 真鍮 | 3 / 8-18 " | 女性 | 1 / 4 " | NPSF | (F)NPT | ¥2,333 | ||
HF-251-6PL | - | 3 / 8 " | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | ¥1,268 | ||
HF-371-4MP | 1 / 4 " | - | 真鍮 | 1 / 4-18 " | 男性 | 3 / 8 " | NPTF | (M)NPT | ¥5,837 | ||
HF-371-6FP | 3 / 8 " | - | 真鍮 | 3 / 8-18 " | 女性 | 3 / 8 " | NPSF | (F)NPT | ¥3,946 | ||
HF-371-8HB | - | 1 / 2 " | 真鍮 | - | - | 3 / 8 " | ホースバーブ | ホースバーブ | ¥2,029 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | 鋼と真ちゅう | - | - | 3 / 8 " | ホースバーブ | - | ¥18,812 | 見積依頼
| |
HF-371-8MP-S | - | - | 鋼と真ちゅう | 1 / 2-14 " | 男性 | 3 / 8 " | NPTF | - | ¥10,465 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。