PARKER HF-371-6MP-S カップリング、本体サイズ 3/8 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鋼と真ちゅう |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | スチールボディとスリーブに亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | 管状 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディ材質 | 番手 | ねじの種類 | バルブタイプ | ボディサイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-5B | - | 3 / 8 " | 鋼 | - | - | 管状 | 3 / 8 " | ホースバーブ | ¥9,466 | ||
14-6B | - | 1 / 2 " | 鋼 | - | - | 管状 | 3 / 8 " | ホースバーブ | ¥9,430 | ||
15C | 1 / 4 " | - | 鋼 | 1 / 4-18 " | 女性 | 管状 | 3 / 8 " | NPTF | ¥8,230 | ||
1F | 3 / 8 " | - | 鋼 | 3 / 8-18 " | 女性 | バルブなし | 1 / 2 " | NPTF | ¥3,574 | ||
3F | 1 / 2 " | - | 鋼 | 1 / 2-14 " | 女性 | バルブなし | 1 / 2 " | NPTF | ¥2,932 | ||
9CP | - | 3 / 8 " | 鋼 | - | - | バルブなし | 1 / 4 " | Lokホースバーブを押す | ¥2,431 | ||
TL-254-4HB | - | - | 鋼 | - | - | バルブなし | 1 / 4 " | ホースバーブ | ¥2,376 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。