PARKER HF-251-4MP-S クイック カップリング、1/4 インチ NPTF、スチールおよび真鍮
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼と真ちゅう |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | スチールボディとスリーブに亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 / 4-18 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | 管状 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディ材質 | 番手 | ねじの種類 | ボディサイズ | 接続タイプ | ホース接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3 / 8 " | - | 真鍮 | 3 / 8-18 " | 女性 | 1 / 4 " | NPSF | (F)NPT | ¥2,333 | ||
HF-251-6PL | - | 3 / 8 " | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | ¥2,537 | ||
HF-371-4MP | 1 / 4 " | - | 真鍮 | 1 / 4-18 " | 男性 | 3 / 8 " | NPTF | (M)NPT | ¥5,837 | ||
HF-371-6FP | 3 / 8 " | - | 真鍮 | 3 / 8-18 " | 女性 | 3 / 8 " | NPSF | (F)NPT | ¥3,946 | ||
HF-371-6PL | - | 3 / 8 " | 真鍮 | - | - | 3 / 8 " | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | ¥3,895 | ||
HF-371-8HB | - | 1 / 2 " | 真鍮 | - | - | 3 / 8 " | ホースバーブ | ホースバーブ | ¥4,058 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | 鋼と真ちゅう | - | - | 3 / 8 " | ホースバーブ | - | ¥18,812 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。