入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計装マニホールドバルブ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ドレイン | 1/4 "FNPT |
高さ | 4" |
インレット | 1/4 "FNPT |
長さ | 2.5 " |
アウトレット | 1/4 "FNPT |
圧力 | 6,000 psig |
シール | PTFE |
温度 | -65〜500度F |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。