定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM13 メス コネクタ、20A、125/250VAC、3 極、4 線接地 | BC8WKB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM13 メスコネクタ、20A、125/250VAC、3極、4線接地

在庫あり
アイテム:BC8WKB モデル:HBL24CM13

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,341 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロックコネクタ
イエロー
接続性圧力端子ねじ
コード径範囲0.350「-1.150」
定格電流20 A
直径紀元前圧力端子ねじ
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ3.86 "
絶縁絶縁体
長さ2.33 "
材料ナイロン
最大HP2
取り付けコードマウント
NEMA評価L14-20R
Number of Poles3
ワイヤーの数4ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
温度評価最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。
定格電圧125 / 250 VAC
幅(Width)2.33 "
ワイヤーサイズ#16 AWGから#8 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.18

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM13 メスコネクタ、20A、125/250VAC、3極、4線接地
¥13,341 /単価