入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスストレートアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | PFA、PTFE、ETFE |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 225のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から266度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMS-1212 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 150のプサイ | 3 / 4 " | 32度から266度F | 3 / 4 " | ¥24,652 | |
GAMS-22 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 225のプサイ | 1 / 8 " | 32度から266度F | 1 / 8 " | ¥14,035 | |
GAMS-24 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 225のプサイ | 1 / 4 " | 32度から266度F | 1 / 8 " | ¥14,103 | |
GAMS-42 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 225のプサイ | 1 / 8 " | 32度から266度F | 1 / 4 " | ¥15,342 | |
GAMS-46 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 225のプサイ | 3 / 8 " | 32度から266度F | 1 / 4 " | ¥15,457 | |
GAMS-48 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 175のプサイ | 1 / 2 " | 32度から266度F | 1 / 4 " | ¥16,666 | |
GAMS-64 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | 225のプサイ | 1 / 4 " | 32度から266度F | 3 / 8 " | ¥15,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。