入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
調整タイプ | ネジ調整 |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
取り付けトルク | 16ポンドフィート |
マックス。 フロー | 12 gpm |
最大フローGPM | 12 |
最大入口圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 粘度 | 45-2000 SSU |
最大動作温度。 | -34度から121度C |
定格流量 | 12 GPM |
シール材 | ニトリル |
バルブ材質 | 鋼 |
バルブタイプ | リバースチェック付きニードル |
方法 | 2 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 調整タイプ | ボディ材質 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | 最大入口圧力 | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | 低鉛真ちゅう | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | ¥10,765 | ||
2A-V4LR-B | - | - | 真鍮 | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | ¥36,241 | ||
2A-V4LN-B | - | - | 真鍮 | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | ¥36,254 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥50,653 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.55 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥42,825 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.80 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥55,825 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | 真鍮 | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥32,733 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。