アイテム価格 | ノンスピルクイックカプラー |
ボディ材質 | 316 SS |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | NPT |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 2000 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
最小動作温度 | -15度F |
シール材 | フッ化炭素 |
番手 | 3 / 4-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
船の重量(kg) | 0.88 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。