入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリーツフィルターカートリッジ |
ろ材 | フェノール含浸セルロース |
注ぐ速さ | 21 gpm |
高さ | 29.625 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 20 |
外径 | 2.5 " |
軽減 | 微粒子 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 79.76 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | ろ材 | 注ぐ速さ | 高さ | 内部径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP310~20 | 9.625 " | フェノール含浸セルロース/ ETPスチールコア | 5 gpm | 10 " | 1" | 150のプサイ | 250度F | 20 | ¥5,161 | |
PG-10110-002-01 | 2.75 " | ポリプロピレン | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | 35のプサイ | 160度F | 0.2 | ¥14,203 | |
PG-10110-005-01 | 2.75 " | ポリプロピレン | 5 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | 35のプサイ | 160度F | 0.5 | ¥14,460 | |
PG-10110-300-01 | 2.75 " | ポリプロピレン | 10 gpm | 10 " | 1-1 / 16」 | 35のプサイ | 160度F | 30 | ¥13,374 | |
PG-10120-002-01 | 2.75 " | ポリプロピレン | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | 35のプサイ | 160度F | 0.2 | ¥26,679 | |
PG-10120-005-01 | 2.75 " | ポリプロピレン | 10 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | 35のプサイ | 160度F | 0.5 | ¥28,419 | |
PG-10120-300-01 | 2.75 " | ポリプロピレン | 20 gpm | 20 " | 1-1 / 16」 | 35のプサイ | 160度F | 30 | ¥25,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。