PARKER FC-502-10FO ニップル、1/2 インチサイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | UNF |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ポリウレタンとニトリル |
形式 | 圧力下で接続し、こぼさない |
番手 | 7 / 8-14 |
ねじの種類 | 女性 |
プロダクト | モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | ねじの種類 | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-1002-16FP | 1-11 1 / 2」 | 1" | NPSF | 女性 | 50ガロン/分 | 3000のプサイ | 3000のプサイ | ニトリル | ¥34,598 | 見積依頼
| |
FF-252-4MP | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 男性 | 3ガロン/分 | 5000のプサイ | 5000のプサイ | ニトリル | ¥13,443 | 見積依頼
| |
FF-752-12FO | 1 1 / 16-12」 | 3 / 4 " | UNF | 女性 | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | 3000のプサイ | ニトリル | ¥23,405 | 見積依頼
| |
FF-502-8FP | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPSF | 女性 | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | 3000のプサイ | ポリウレタンとニトリル | ¥10,795 | 見積依頼
| |
FF-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPSF | 女性 | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | 3000のプサイ | ニトリル | ¥25,442 | 見積依頼
| |
FC-372-8FO | 3 / 4-16 | 3 / 8 " | UNF | 女性 | 6ガロン/分 | 3000のプサイ | 3000のプサイ | ポリウレタンとニトリル | ¥19,019 | 見積依頼
| |
FC-502-8FP | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPSF | 女性 | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | 3000のプサイ | ポリウレタンとニトリル | ¥25,472 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。