入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット膨張弁 |
調整範囲 | 静的3〜18度 |
ARI標準 | 750-70 |
毛細管の長さ | 60インチ |
接続 | ストレートはんだ |
コネクタインレット(In。) | 5/8 |
コネクタコンセント(入力) | 1-1/8 |
エバポレーター温度範囲 | 0〜 + 50 F |
名目能力 | 8〜12-1 / 2トン |
パーカーモデル番号 | ECE-12-1 / 2-ZX200 |
冷媒 | R410A |
過熱度 | 調節可能 |
タイプ | 調節可能 |
UPC | 687472165576 |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。