入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 5 / 8 " |
クラッキング圧力 | 5のプサイ |
入口ポートサイズ | 7 / 8-14 UNF |
マックス。 使用圧力 | 3500のプサイ |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
出口ポート | 男性JIC37度 |
シート素材 | 金属 |
船の重量(kg) | 0.13 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 入口ポートサイズ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-500-MFMO-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500のプサイ | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | ¥20,529 | ||
DT-1250-MOMS-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 4000のプサイ | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 UN | ¥49,882 | ||
DT-1250-MOMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500のプサイ | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ¥59,689 | ||
DT-1000-MFMO-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000のプサイ | 3000のプサイ | 1 5 / 16-12 UN | ¥35,247 | ||
DT-1250-MFMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500のプサイ | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ¥49,882 | ||
DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000のプサイ | 3000のプサイ | 1 5 / 16-12 UN | ¥33,598 | ||
DT-1250-MSMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 UN | 4000のプサイ | 4000 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ¥47,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。