入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイル |
コイルタイプ | パワフル |
定格電流 | 1.17 A |
入力電圧 | 24 VDC |
消費電力 | 28 W |
20.6オーム | |
終了 | ダブルスペード |
電圧 | 24 VDC |
ワット数 | 28 W |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。