入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパイロットバルブ |
アクチュエータ/リターン | リモートパイロット/エアリターン |
CFM | 0.75 |
体積係数 | 0.75 |
Cv | 0.7 |
高さ | 1.13 " |
長さ | 2.65 " |
最大PSIの運用 | 145 |
最大温度範囲(F) | 5〜120 |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 3 |
パイロットポートサイズNPT(インチ) | 10-32UNF |
パイロット圧力 | 20 |
ポートサイズ | 1/8インレット、1/8エキゾースト |
タイプ | インライン、シングル |
あなたが使用します | 一般的な空気圧アプリケーション |
外部パイロット | |
幅(Width) | 0.71 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | US |
モデル | ポートサイズ | アクチュエータ/リターン | CFM | タイプ | 幅(Width) | 体積係数 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B330000XXC | 1/8インレット、1/8エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン | 0.75 | インライン、シングル | 0.71 " | 0.75 | 1.13 " | 3.12 " | ¥23,927 | |
B531000XXC | 1/4インレット、1/4エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン | 1.40 | インライン、シングル | 1.18 " | 1.40 | 1.89 " | 4.37 " | ¥29,310 | |
B632000XXA | 3/8インレット、3/8エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン | 2.70 | インライン、シングル | 1.18 " | 2.70 | 1.89 " | 5.26 " | ¥41,384 | |
B733000XXA | 1/2インレット、1/2エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン | 5.90 | インライン、シングル | 1.65 " | 5.90 | 2.68 " | 7.79 " | ¥68,501 | |
B834000XXA | 3/4インレット、3/4エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン | 7.00 | インライン、シングル | 1.65 " | 7.00 | 2.68 " | 7.79 " | ¥76,793 | |
B5K1000XXC | 1/4インレット、1/4エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン | 1.40 | インライン、シングル、ノーマルクローズ | 1.18 " | 1.40 | 1.89 " | 3.88 " | ¥25,493 | |
B6X2000XXA | 3/8インレット、3/8エキゾースト | リモートパイロット/エアリターン/スプリングアシスト | 2.70 | インライン、シングル、ノーマルクローズ | 1.18 " | 2.70 | 1.89 " | 4.01 " | ¥41,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。