入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムアキュムレータ |
構造 | 鋼 |
直径 | 3.62 " |
液量 | 20cu。 に。 |
ガス量(立方インチ) | 20 |
高さ | 5.35 " |
マックス。 フロー | 26 GPM |
最大フローGPM | 26 |
最大圧力 | 2300のプサイ |
取り付け | 垂直 |
温度。 範囲 | -40Fから176F |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AD007B25T9A1 | 2.52 " | 4.37 " | 11 gpm | ¥72,558 | |
AD016B25T9A1 | 2.95 " | 4.72 " | 11 gpm | ¥79,604 | |
AD050B21T9A1 | 4.06 " | 5.87 " | 26 GPM | ¥100,198 | |
AD075B25T9A1 | 4.76 " | 6.54 " | 26 GPM | ¥114,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。