定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 8FSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、2/2 インチサイズ、SS | AB1ZPW 7PZEXNUMX

PARKER 8FSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、2/XNUMX インチサイズ、SS

在庫あり
アイテム:AB2ZPW モデル:8FSC8N-316相互参照:1PZE7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,991 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンプレッションフィッティング
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
接続サイズ1 / 2 "
接続タイプXNUMXつのフェルール
六角サイズ1-1 / 16」
Max.最大Operating Temp.動作温度605度C
マックス。 圧力5200のプサイ
最小動作温度-255度C
パイプサイズ1 / 2 "
形状NPTメスコネクタ
形式チューブからメスパイプへ
温度。 範囲-425度から1200度F
直径外のチューブ1 / 2 "
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)2.79
HSコード7307290090
原産国US

商品の詳細:

  • A-LOK メスコネクタはフラクショナルチューブ用に設計されており、組み立てが簡単です。 製油所や化学処理用途に最適
  • 316ステンレス鋼構造と堅牢なダブルフェルール圧縮設計が特徴で、漏れのないシールを提供します
  • 5200:4の安全率で最大1psiの圧力を処理できます
  • 304、316、または316Lステンレス鋼チューブでの使用に適しています

製品バリエーション

プロダクトモデル材料基本素材ボディ材質マックス。 圧力パイプサイズ形状形式温度。 範囲価格
PARKER 4MSC2N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SS金属316ステンレススチール9100のプサイ1 / 8 "-チューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,432
PARKER 4MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPD9PZCXNUMX 4MSC4N-316-金属316ステンレススチール7500のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,067
PARKER 4MSC6N-316 チューブ継手、1 インチ サイズ、2 フェルール圧縮 | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SS金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "---425度から1200度F¥6,100
PARKER 4MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-金属316ステンレススチール6600のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥7,686
PARKER 6MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,130
PARKER 6MSC6N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPH4PZDXNUMX 6MSC6N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,591
PARKER 6MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥8,172

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 8FSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、2/XNUMX インチサイズ、SS
¥14,991 /単価