入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 女性ブランチティー |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | 圧縮xFNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FBT2N-316 | ステンレス鋼 | A-LOK(R)x FNPT | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥19,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。