入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
フロー容量 | 6.42馬力 |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | ウェッジ |
材料 | 316 SS |
マックス。 使用圧力 | 414バール |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 232度C |
マックス。 圧力 | 6000 psiのWOG |
最小動作温度 | -54度C |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PCTFE |
ステム素材 | ASTM A276タイプ316 |
ステムタイプ | 自動調整 |
形式 | NPTF |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
バルブ構造 | 1ピース |
バルブタイプ | 2ウェイ、3ウェイ |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | ポート | ボディ材質 | 接続タイプ | 形式 | 管のサイズ | バルブタイプ | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Z-B6LJ2-SSP | フル | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 | シングルフェルール圧縮 | 1 / 4 " | 2ウェイ | 1.04馬力 | ウェッジ | ¥59,149 | |
6Z-B6LJ2-SSP | スタンダード | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 | シングルフェルール圧縮 | 3 / 8 " | 2ウェイ | 2.34馬力 | レバー | ¥61,412 | |
8Z-B8LJ2-SSP | スタンダード | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 | シングルフェルール圧縮 | 1 / 2 " | 2ウェイ | 6.42馬力 | ウェッジ | ¥125,517 | |
4A-B6LJ2-SSP | フル | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 | XNUMXつのフェルール圧縮 | 1 / 4 " | 2ウェイ | 1.04馬力 | ウェッジ | ¥58,310 | |
6A-B6LJ2-SSP | フル | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 | XNUMXつのフェルール圧縮 | 3 / 8 " | 2ウェイ | 2.34馬力 | レバー | ¥65,358 | |
8A-B8LJ2-SSP | スタンダード | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 | XNUMXつのフェルール圧縮 | 1 / 2 " | 2ウェイ | 6.42馬力 | レバー | ¥131,747 | |
4F-B6LJ2-SSP | フル | 316ステンレススチール | FNPT×FNPT | NPTF | - | 2ウェイ | 2.34馬力 | ウェッジ | ¥51,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。