入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
圧縮ねじサイズ | 3 / 4-20 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | XNUMXつのフェルール |
六角サイズ | 19 / 32 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 605度C |
最小動作温度 | -255度C |
形状 | バルクヘッドユニオン |
形式 | チューブツーチューブユニオン |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 基本素材 | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC2N-316 | 316 SS | 金属 | 316ステンレススチール | 9100のプサイ | 1 / 8 " | - | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥4,432 | |
4MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7500のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥4,067 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 3 / 8 " | - | - | -425度から1200度F | ¥6,100 | |
4MSC8N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 6600のプサイ | 1 / 2 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥7,686 | |
6MSC4N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥6,130 | |
6MSC6N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 3 / 8 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥6,591 | |
6MSC8N-316 | - | 金属 | 316ステンレススチール | 7200のプサイ | 1 / 2 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | ¥8,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。