入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | アルマイト |
排水タイプ | オートマチック |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 316 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 130度F |
全体の高さ | 11.3 " |
全幅 | 3.3 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズ | ミニチュア |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8104N-1A1-BX | CFM 145 | ¥103,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。