入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランチティー |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
UPC | 0094703618686 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4-4 MBT-SS | 316ステンレススチール | FNPT×FNPT×MNPT | 3 / 4 " | 5600のプサイ | 1 / 4 " | ¥13,804 | |
6-6-6 MBT-SS | 316ステンレススチール | MNPT | 7 / 8 " | 5000のプサイ | 3 / 8 " | ¥22,850 | |
2-2-2 MBT-SS | ステンレス鋼 | FNPT×FNPT×MNPT | 9 / 16 " | 5500のプサイ | 1 / 8 " | ¥12,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。