GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN6 スチーム ホース バルク 1/2 ID 50 フィート 赤
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
アイテム価格 | スチームホース |
色 | レッド |
カバー材質 | 合成ゴム |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1" |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
強化 | ワイヤーブレード |
安全係数 | 10:1 |
温度。 範囲 | 0から425 F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 10.22 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | 直径外のホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1DKN8 | 1" | 1-5 / 8」 | ¥166,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。