入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 女性の肘、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | CPI(TM)×FNPT |
六角サイズ | 13 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FEL4N-316 | 1 / 4 " | A-LOK(R)x FNPT | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥14,150 | |
4-8 DBZ-SS | 7 / 16-20 | CPI(TM)×FNPT | 1" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥19,184 | |
6-8 DBZ-SS | 9 / 16-20 | CPI(TM)×FNPT | 1" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥19,176 | |
4FEL6N-316 | 7 / 16-20 | A-LOK(R)x FNPT | 13 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥16,147 | |
6FEL6N-316 | 9 / 16-20 | A-LOK(R)x FNPT | 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥12,862 | |
10FEL8N-316 | 1 / 2 " | A-LOK(R)x FNPT | 1-1 / 16」 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ¥25,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。