入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 9 / 16-20 |
接続タイプ | 圧縮 |
六角サイズ | 11 / 16 " |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307199040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BLP4-S | 炭素鋼 | - | 圧縮 | 9 / 16 " | 8000のプサイ | -20度から800度F | 1 / 4 " | ¥2,297 | ||
6BLP6-S | 炭素鋼 | - | 圧縮 | 11 / 16 " | 7600のプサイ | -20度から800度F | 3 / 8 " | ¥2,458 | ||
8BLP8-S | 炭素鋼 | - | 圧縮 | 7 / 8 " | 7000のプサイ | -20度から800度F | 1 / 2 " | ¥3,083 | ||
10BLP10-316 | 316ステンレススチール | 7 / 8-20 | A-LOK(R) | 1" | - | -425度から1200度F | 5 / 8 " | ¥7,913 | ||
4BLP4-B | 真鍮 | 7 / 16-20 | A-LOK(R) | 9 / 16 " | - | -40度から400度F | 1 / 4 " | ¥1,398 | ||
8BLP8-B | 真鍮 | 3 / 4-20 | 圧縮 | 7 / 8 " | - | -40度から400度F | 1 / 2 " | ¥2,798 | ||
10BLP10-B | 真鍮 | 7 / 8-20 | 圧縮 | 1" | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。