入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインフィルター |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | A-LOK(R)圧縮 |
フィルター評価 | 10ミクロン |
六角サイズ | 1" |
長さ | 3 17 / 64 " |
マックス。 圧力 | 6000 psig CWP |
シール材 | ふっ素ゴム |
温度。 範囲 | -15度から400度F |
管のサイズ | 3 / 8 "x 3 / 8" |
UPC | 094703467239 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-F4L-10-SS | 316ステンレススチール | 3 / 4 " | 2 27 / 64 " | 6000 psig CWP | 1 / 4 "x 1 / 4" | ¥39,718 | |
8A-F8L-10-SS | 316ステンレススチール | 1.25 " | 4 5 / 64 " | 6000 psig CWP | 1 / 2 "x 1 / 2" | ¥76,147 | |
4A-F4L-10-B | 真鍮 | 3 / 4 " | 2 27 / 64 " | 3000 psig CWP | 1 / 4 "x 1 / 4" | ¥23,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。