PARKER 68PTC-4-2 コネクタ、オス、真鍮、チューブ サイズ 1/4 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
接続 | チューブ×MNPT |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 0.98 " |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
番手 | 1 / 8 " |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 男性 |
船の重量(kg) | 0.01 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66PTC-4-2 | 9 / 16 " | 1.17 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 女性 | ¥2,904 | 見積依頼
| |
66PTC-4-4 | 11 / 16 " | 1.37 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 女性 | ¥3,357 | 見積依頼
| |
68PTC-4-4 | 9 / 16 " | 1.02 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 男性 | ¥1,557 | 見積依頼
| |
68PTC-4-6 | 11 / 16 " | 0.93 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 男性 | ¥2,248 | 見積依頼
| |
DX001 | - | - | - | - | - | ¥2,471 | ||
368PTC-6-4 | - | - | - | - | - | ¥8,993 | ||
368PTC-4-2 | - | - | - | - | - | ¥6,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。