定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER68PMT-8-4オスコネクタ1 / 2x1 / 4インチ| AA3GJU 11K659

PARKER 68PMT-8-4 オスコネクタ 1/2 x 1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AA3GJU モデル:68 PMT-8-4相互参照:11K659

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,410 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格オスコネクタ
接続チューブ×MNPT
ガスケット材料ブナN
六角サイズ7 / 8 "
長さ1.72 "
材料真鍮
パイプサイズ1 / 4 "
圧力250 PSI
温度。 範囲-40〜200度F
番手1 / 4 "
管のサイズ1 / 2 "
タイププッシュして接続

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)2.54
HSコード7419995010
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル六角サイズ長さパイプサイズ温度。 範囲番手管のサイズパッケージ。 数量価格
PARKER68PMT-6-2オスコネクタ3 / 8x1 / 8インチ| AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40〜200度F1 / 8 "3 / 8 "1¥2,231
PARKER68PMT-6-4オスコネクタ3 / 8x1 / 4インチ| AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40〜200度F1 / 2 "3 / 8 "1¥2,437
PARKER68PMT-6-6オスコネクタ3 / 8x3 / 8インチ| AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40〜200度F3 / 8 "3 / 8 "1¥2,309
PARKER68PMT-6-8オスコネクタ3 / 8x1 / 2インチ| AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40〜200度F1 / 2 "3 / 8 "1¥3,270
PARKER68PMT-8-6オスコネクタ1 / 2x3 / 8インチ| AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40〜200度F3 / 8 "1 / 2 "1¥3,506
PARKER68PMT-8-8オスコネクタ1 / 2x1 / 2インチ| AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40〜200度F1 / 2 "1 / 2 "1¥3,935
PARKER68PMT-12-8オスコネクタ3 / 4x3 / 4インチ| AA3GJZ 11K664 68 PMT-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40〜200度F1 / 2 "3 / 4 "1¥6,827

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 68PMT-8-4 オスコネクタ 1/2 x 1/4 インチ
¥3,410 /単価