PARKER 68HB-8-4 ホースバーブ継手、内径 1/2 インチ、真鍮
アイテム:BT6RXD
モデル:68HB-8-4
¥894 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ホースバーブフィッティング |
接続タイプ | バーブ、クランプ、スレッド |
直径内ホース | 1 / 2 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 71度C |
最小動作温度 | -40度C |
リング素材 | フッ化炭素 |
形状 | ビーズバーブコネクタ |
形式 | ビーズのとげ |
プロダクト | モデル | 形状 | バーブサイズ | クランプタイプ | 形式 | 番手 | タイプ | フィッティングサイズ | フィッティングスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129HB-5-2 | 90度エルボ | 5/16 | ワームまたは圧着 | バーブ | 1 / 8 " | 肘 | 1/8(M)NPT | 90度エルボー | ¥1,687 | ||
129HB-5-4 | 90度エルボ | 5/16 | ワームまたは圧着 | バーブ | 1 / 4 " | 肘 | 1/4(M)NPT | 90度エルボー | ¥1,952 | ||
129HB-5-6 | 90度エルボ | 5/16 | ワームまたは圧着 | バーブ | 3 / 8 " | 肘 | 3/8(M)NPT | 90度エルボー | ¥2,237 | ||
125HBLSV-6-4 | スイベルコネクタ | 3/8 | ワームまたは圧着 | バーブからパイプへ | 1 / 4 " | スイベル | 1/4(M)NPT | ストレート | ¥1,708 | ||
129HB-8-8 | 90度エルボ | 1/2 | ワームまたは圧着 | バーブ | 1 / 2 " | 肘 | 1/2(M)NPT | 90度エルボー | ¥2,003 | ||
122HB-3 | 修理人 | 3/16 | ワームまたは圧着 | バーブからバーブへ | - | 修理人 | - | ストレート | ¥718 | ||
122HBL-12 | 修理人 | 3/4 | ワームまたは圧着 | バーブからバーブへ | - | 修理人 | - | ストレート | ¥2,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。