入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラケット |
色 | ブラック |
チューブ外径1の場合 | 40 mm |
材料 | ポリアミド |
マックス。 使用圧力 | 232 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 46.1度C |
最小動作温度 | -20度C |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
形式 | クイックアセンブリブラケット |
タイプ | ドロップブラケット |
UPC | 0094706264248 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 彼をパイプにする | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RA69 40 25 | 1-1 / 2」 | シンプルなレデューシングブラケット | シンプルなレデューシングブラケット | ¥16,269 | ||
6663 40 22 | 1-1 / 2」 | 雌ねじ式NPTクイックアセンブリブラケット | ねじ式ドロップブラケット | ¥18,893 | ||
RA68 40N04 | 1-1 / 2」 | 雌ねじ式NPTシンプルレデューシングブラケット | ねじ式シンプルレデューシングブラケット | ¥15,578 | ||
6662 25 00 | 1" | クイックアセンブリブラケット | ドロップブラケット | ¥14,783 | ||
6662 25 17 | 1" | クイックアセンブリブラケット | ドロップブラケット | ¥12,552 | ||
RA69 25 17 | 1" | シンプルなレデューシングブラケット | シンプルなレデューシングブラケット | ¥10,797 | ||
6663 25 22 | 1" | 雌ねじ式NPTクイックアセンブリブラケット | ねじ式ドロップブラケット | ¥14,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。