入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
色 | ブラック |
チューブ外径1の場合 | 25 mm |
材料 | ガラス繊維とポリアミド |
マックス。 使用圧力 | 232 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 60度C |
最小動作温度 | -20度C |
彼をパイプにする | 1" |
形状 | ベントエンドキャップ |
タイプ | エンドキャップ |
真空圧力 | 29.6水銀柱インチ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 彼をパイプにする | フィッティングサイズ | 入口サイズ | 形状 | タイプ | 材料 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | 90度エルボ | 90度エルボー | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥29,582 | ||
6604 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | 等しいティー | 等しいティー | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥34,212 | ||
6606 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | ユニオンコネクター | ユニオンコネクター | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥22,831 | ||
6612 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | 45度エルボ | 45度エルボー | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥21,352 | ||
6625 40 00 | 1-1 / 2」 | - | - | ベントエンドキャップ | エンドキャップ | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥19,133 | ||
6605 40 35 | 1-1 / 2」 | 1" | - | オスNPTコネクタ | スレッドアダプタ | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥44,540 | ||
6605 40 50 | 1-1 / 2」 | 1.5 " | - | オスNPTコネクタ | スレッドアダプタ | ガラス繊維とポリアミド | - | - | ¥29,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。