入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
圧縮ねじサイズ | 11 / 16-16 |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 9200のプサイ |
温度。 範囲 | -30度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FNL-S | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ鋼 | 9 / 16-18 | 圧縮xオスSAE-ORB | - | 9200のプサイ | 9 / 16-18 " | -30度から250度F | ¥743 | |
6FNL-S | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ鋼 | 11 / 16-16 | 圧縮xオスSAE-ORB | - | 9200のプサイ | 11 / 16-16 " | -30度から250度F | ¥1,136 | |
8FNL-S | 1 / 2 " | 亜鉛メッキ鋼 | 13 / 16-16 | 圧縮xオスSAE-ORB | - | 9200のプサイ | 13 / 16-16 " | -30度から250度F | ¥1,761 | |
10FNL-S | 5 / 8 " | 亜鉛メッキ鋼 | 1-14 | 圧縮xオスSAE-ORB | - | 6000のプサイ | 1-14" | -30度から250度F | ¥2,093 | |
12FNL-S | 3 / 4 " | 亜鉛メッキ鋼 | 13 | 圧縮xオスSAE-ORB | - | 6000のプサイ | 13 " | -30度から250度F | ¥3,006 | |
16FNL-S | 1" | 亜鉛メッキ鋼 | 13 | 圧縮xオスSAE-ORB | - | 6000のプサイ | 13 " | -30度から250度F | ¥4,222 | |
4 FNL-SS | 1 / 4 " | 316ステンレススチール | 9 / 16-18 | 圧縮 | - | 9200のプサイ | - | -30度から250度F | ¥16,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。