入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーブコネクタ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | ホースバーブxMNPT |
六角サイズ | 5 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.14 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307290000 |
モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2-2 B2HF-SS | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥7,486 | |
4-2 B2HF-SS | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥5,070 | |
4-4 B2HF-SS | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥6,326 | |
8-8 B2HF-SS | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥11,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。