定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 4RU2-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/6 インチサイズ、SS | AE5QPF 9UNCXNUMX

PARKER 4RU2-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/XNUMX インチサイズ、SS

在庫あり
アイテム:AE6QPF モデル:4RU2-316相互参照:5UNC9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,060 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンプレッションフィッティング
基本素材金属
ボディ材質ステンレス鋼
接続サイズ1 / 4 "
接続タイプA-LOK(R)
六角サイズ1 / 2 "
材料316 SS
形式チューブツーチューブユニオン
温度。 範囲-425度から1200度F
直径外のチューブ1 / 4 "
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)6.6
HSコード7307290090
原産国US

商品の詳細:

  • A-LOK シリーズ XNUMX フェルール圧縮継手は、マイクロエレクトロニクス製造および石油化学処理施設における液体、油、ガスの流れの操作に適しています。
  • 耐ゴール性を確保するための銀メッキナットを備えています
  • 最大316PSIの圧力に耐える4100SS構造と硬化したフェルールにより、漏れのない接続が提供されます
  • ASTM-B16、CA-345、ASTM-B-453およびCA-360規格に準拠

製品バリエーション

プロダクトモデル材料基本素材ボディ材質マックス。 圧力パイプサイズ形状形式温度。 範囲価格
PARKER 4MSC2N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SS金属316ステンレススチール9100のプサイ1 / 8 "-チューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,432
PARKER 4MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPD9PZCXNUMX 4MSC4N-316-金属316ステンレススチール7500のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,067
PARKER 4MSC6N-316 チューブ継手、1 インチ サイズ、2 フェルール圧縮 | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SS金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "---425度から1200度F¥6,100
PARKER 4MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-金属316ステンレススチール6600のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥7,686
PARKER 6MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,130
PARKER 6MSC6N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPH4PZDXNUMX 6MSC6N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,591
PARKER 6MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥8,172

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 4RU2-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/XNUMX インチサイズ、SS
¥8,060 /単価