定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER4PC4-Bポートコネクタ真ちゅうA-LOK1 / 4インチ| AF7GNV 20YY34

PARKER 4PC4-B ポート コネクタ 真鍮 A-LOK 1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AF7GNV モデル:4PC4-B相互参照:20YY34

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥282 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポートコネクタ
基本素材真鍮
ボディ材質真鍮
圧縮ねじサイズ1 / 4 "
接続タイプA-LOK(R)
マックス。 圧力3500のプサイ
温度。 範囲-40度から400度F
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)9.22
船幅(cm)6.83
HSコード7307290000

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズマックス。 圧力温度。 範囲管のサイズ価格
PARKER2PC2-316ポートコネクタステンレス鋼A-LOK1 / 8インチ| AF7GMG 20YX98 2PC2-316ステンレス鋼ステンレス鋼1 / 8 "10,900のプサイ-425度から1200度F1 / 8 "¥7,144
PARKER2PC4-316ポートコネクタステンレス鋼A-LOK1 / 8インチx1 / 4インチ| AF7GMH 20YX99 2PC4-316ステンレス鋼ステンレス鋼1 / 8 "x 1 / 4"10,300のプサイ-425度から1200度F1 / 8 "x 1 / 4"¥12,622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 4PC4-B ポート コネクタ 真鍮 A-LOK 1/4 インチ
¥282 /単価