入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロントフェルール |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 8000のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FF6-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 3 / 8 " | ¥448 | ||
8FF8-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 1 / 2 " | ¥771 | ||
10FF10-B | 金属 | 真鍮 | - | A-LOK(R) | - | -40度から400度F | 5 / 8 " | ¥888 | ||
6FF6-S | 金属 | 炭素鋼 | - | 圧縮 | 7600のプサイ | -20度から800度F | 3 / 8 " | ¥794 | ||
10FF10-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 5 / 8 " | ¥1,691 | ||
12FF12-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 3 / 4 " | ¥2,139 | ||
16FF16-316 | 金属 | 316ステンレススチール | - | A-LOK(R) | - | -425度から1200度F | 1" | ¥3,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。