定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER10FF10-Bフロントフェルール真ちゅうA-lok5 / 8in | AB2ZVJ 1PZV4

PARKER 10FF10-B フロントフェルール真鍮 A-lok 5/8 インチ

在庫あり
アイテム:AB2ZVJ モデル:10FF10-B相互参照:1PZV4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥983 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフロントフェルール
基本素材金属
ボディ材質真鍮
接続タイプA-LOK(R)
温度。 範囲-40度から400度F
管のサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)7.11
HSコード7412200045
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプマックス。 圧力温度。 範囲管のサイズ価格
PARKER6FF6-Bフロントフェルール真ちゅうA-lok3 / 8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-B金属真鍮-A-LOK(R)--40度から400度F3 / 8 "¥497
PARKER8FF8-Bフロントフェルール真ちゅうA-lok1 / 2インチ| AB2ZVH 1PZV3 8FF8-B金属真鍮-A-LOK(R)--40度から400度F1 / 2 "¥854
PARKER4FF4-Sフロントフェルール炭素鋼圧縮1/4インチ| AB4CKK 1WVZ2 4FF4-S金属炭素鋼-圧縮8000のプサイ-20度から800度F1 / 4 "¥618
PARKER6FF6-Sフロントフェルール炭素鋼圧縮3/8インチ| AB4CKL 1WVZ3 6FF6-S金属炭素鋼-圧縮7600のプサイ-20度から800度F3 / 8 "¥879
PARKER10FF10-316フロントフェルール316ステンレス鋼A-lok5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316金属316ステンレススチール-A-LOK(R)--425度から1200度F5 / 8 "¥1,806
PARKER12FF12-316フロントフェルール316ステンレス鋼A-lok3 / 4インチ| AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316金属316ステンレススチール-A-LOK(R)--425度から1200度F3 / 4 "¥2,371
PARKER16FF16-316フロントフェルール316ステンレス鋼A-lok1in | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF16-316金属316ステンレススチール-A-LOK(R)--425度から1200度F1"¥3,678

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 10FF10-B フロントフェルール真鍮 A-lok 5/8 インチ
¥983 /単価