入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 3-Way |
コンプライアンス | ASME B1.20.1、ANSI B31.1、ANSI B31.3 |
接続タイプ | FNPT×FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | ウェッジ |
マックス。 圧力 | 3000ピスWOG |
最大蒸気圧 | 3000のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | 1 / 4 " |
シール材 | PFA |
シート素材 | PFA |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 1ピース |
温度。 範囲 | -65度300度までNS |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481803070 |
プロダクト | モデル | ステムタイプ | ボディ材質 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6XPFA-SSP | 12 "×51」 | 316ステンレススチール | コンプ。 xComp。 xComp。 | レバー | 3000 psiのWOG | 3 / 8 " | フル | PTFE | ¥83,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。