入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続 | A-LOK(R)/圧縮 |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | ナイロン |
長さ | 2 5 / 16 " |
マックス。 フロー | 0.43 gpm |
マックス。 高さ | 3 1 / 16 " |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
シール材 | PTFE |
ステムタイプ | 規制 |
温度評価 | -65度から450度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | マックス。 圧力 | ステムタイプ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-V2LR-SS | 316ステンレススチール | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | 5000のプサイ | 鈍い | 1 / 8 " | ¥51,017 | |
2A-V2LN-SS | 316ステンレススチール | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | 5000のプサイ | 規制 | 1 / 8 " | ¥46,756 | |
4A-V4LR-SS | 316ステンレススチール | 2 5 / 16 " | 0.43 gpm | 3 1 / 16 " | 5000のプサイ | 鈍い | 1 / 4 " | ¥40,957 | |
4A-V4LK-SS | 316ステンレススチール | 2 5 / 16 " | 0.45 gpm | 3 1 / 16 " | 5000のプサイ | 鈍針PCTFE | 1 / 4 " | ¥45,118 | |
6A-V6LR-SS | 316ステンレススチール | 2 37 / 64 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | 5000のプサイ | 鈍い | 3 / 8 " | ¥52,262 | |
6A-V6LN-SS | 316 SS | 2 37 / 64 " | 0.55 gpm | 3 35 / 64 " | 5000のプサイ | 針 | 3 / 8 " | ¥55,781 | |
6A-V6LK-SS | 316ステンレススチール | 2 37 / 64 " | 0.80 gpm | 3 35 / 64 " | 5000のプサイ | 鈍針PCTFE | 3 / 8 " | ¥52,884 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。