入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の閉じたニップル |
接続 | MNPT |
長さ | 1.13 " |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力 | 4100 PSI |
タイプ | パイプ継手 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6-6 MCN-B | 1.13 " | 3 / 8 " | 4000 PSI | ¥3,359 | |
8-8 MCN-B | 1.5 " | 1 / 2 " | 3900 PSI | ¥3,884 | |
2-2 MCN-B | - | - | - | ¥2,790 | |
12-12 MCN-B | - | - | - | ¥16,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。